フリーフォームトレー パターン サークル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53018964 品番TDFF-CCBR3-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。
ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。
両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
ソリッドカラー二色の組み合わせと、パターンとソリッドカラーの10種類もの組み合わせ、ミニサイズから宴会用Lサイズまで豊富なサイズ展開。

長辺(mm)345 短辺(mm)245 材質表地:ポリプロピレン・ポリウレタン、芯材:MDF(中密度繊維版) ブラウン/ブラウン サイズS 高さ(mm)55 質量(g)約550 使用時寸法(mm)約345×245×高さ55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする