画像準備中

エスプレッソカップ ヌオバ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1組) 注文コード 53019025 品番 PLESCP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

ペリー二純正カップ&ソーサー。底にRをしっかりつけた、エスプレッソカップのお作法に則ったカップ。
ご家庭で手軽に本格的なエスプレッソを楽しめる、PELLINIのロゴ入り磁器製エスプレッソカップ+ソーサー。

材質磁気製品 ホワイト 質量(g)約490 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ソーサ―】138×22 外径×高さH(Φmm×mm)【カップ】87×62 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする