エクセレントニトリルロング40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード53019104 品番274130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプのニトリル手袋です。ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方には最適です。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。

サイズM 全長(cm)40 入数(枚)50 用途器械洗浄 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.6 厚さ(cm)指(×0.01mm):2.6±0.2、掌(×0.01mm):2.2±0.2、袖口(×0.01mm):1.1±0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53019113
2021-02-04
用途:
治療行為
医療・福祉・介護関連業

使いやすさについては全く問題ない使い心地です。
丈が長いのでガウンの袖口に隙間ができなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする