ベースプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019393 品番623231
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

UNIORリペアスタンドシリーズ用リプレースメントベースプレート。

仕様リプレースメント 質量(g)30000 寸法A(mm)572 寸法B(mm)726

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする