アクスル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019436 品番621617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。
STD、PRO共通。

質量(g)46 寸法L(mm)46 寸法D(mm)9.8 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)19.9 サイズ(mm)【axl】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする