UNIOR
UNIORの サイクルハウス・サイクルスタンド
UNIORの 修理・メンテナンス用スタンド
アクスル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019454
品番
623005
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。
STD、PRO共通。
寸法(mm)
【axl】12
質量(g)
46
寸法L(mm)
46
寸法D(mm)
9.8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
11.9