UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの ホイール・スポーク関連工具
スポークレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019549
品番
615532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
色
ブルー
質量(g)
27
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
3.3
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
2.2