スポークレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019558 品番615533
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。

ブラック 質量(g)27 寸法L(mm)45 寸法A(mm)3.45 寸法B(mm)42 寸法C(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする