UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの ホイール・スポーク関連工具
コンビスポークレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019619
品番
618410
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両口タイプのスポークレンチ。
Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
質量(g)
29
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
4
寸法S1(mm)
4.3
寸法S2(mm)
4.4