UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの ホイール・スポーク関連工具
コンビスポークレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019628
品番
618411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両口タイプのスポークレンチ。
Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
質量(g)
41
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
4
寸法C1(mm)
3.7
寸法C2(mm)
5.4
寸法S1(mm)
6.4
寸法S2(mm)
10.9