BTB コネクタ RCPT 5POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019690 品番929975-01-05-RK
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする