曜日別特売
XG8S-0231 BTB コネクタ ヘッダ 2POS 1列 オムロンヘルスケア 53019954

BTB コネクタ ヘッダ 2POS 1列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019954品番XG8S-0231
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:XG8 シリーズ コネクタシュラウド:シュラウドなしアズワン品番65-1582-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする