UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの クランク・ボトムブラケット関連工具
クランクアームキャップツール ノミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020039
品番
623120
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シマノ製クランクアームのキャップを脱着するための工具。
マグネット付きでBBレンチやツールボックスに張り付けることが可能。
質量(g)
33
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
1.85
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
15.4
寸法D3(mm)
13
寸法R1(mm)
2.3
寸法R2(mm)
2.5