UNIOR
UNIORの ソケット/ソケットレンチ
UNIORの ソケット
UNIORの ソケットレンチ用ソケット
Y型ソケットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020809
品番
623295
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
握りやすく使い勝手の良いY型ボックスレンチ。
8mm、9mm、10mmの3サイズ。
質量(g)
117
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
94
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
13
寸法D3(mm)
14
サイズ(mm)
8/9/10