ヘビーデューティー ニッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020949 品番608850
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アウターケーブルのカット等に最適なニッパー。

質量(g)313 寸法L(mm)180 寸法A(mm)11 寸法B(mm)28 寸法C(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする