曜日別特売
162109 RF 同軸 CONN ツインAXIAL BNC ジャック 78 Ω AMPHENOL 53022386

RF 同軸 CONN ツインAXIAL BNC ジャック 78 Ω

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53022386
品番
162109
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだカップ インピーダンス:78Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 リン青銅
アズワン品番
65-1664-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする