埋込USB給電用コンセント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類埋込 注文コード53023146 品番USB-R3701DG
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。
MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。

種類埋込 定格出力DC5.0V 2.4A 用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。 ダークグレー ポート数2 定格周波数(Hz)50-60 定格入力電圧(V)AC100 0.5AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×45.7×44 USBポート数2
注意
※給電する機器の位置よりも上になるように、取り付けることをお勧めします。
※取付部の奥行は55mm以上を推奨いたします。
※定格電圧・定格電流を超えた条件で施工しないでください。発熱して焼損や火災の原因となります。
※電線の端子接続は、適合電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き、置くまで確実に差し込んでください。差込不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932467
2018-02-02
用途:
部屋のリフォーム
運輸・通信業

普通のコンセントで簡単にスマフォやiPadにケーブルだけで充電でき周りがスッキリする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする