埋込USB+AC給電コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53023173 品番 USB-R3702DG
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。

種類埋込コンセント 用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室 ダークグレー タイプ埋込USB+AC給電コンセント ポート数2 出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで) コンセント個数1 定格周波数(Hz)50-60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44 電線接続方法ワンタッチコネクター仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする