SS-10B コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド 53023234 SS-10B コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド 53023234 SS-10B コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド 53023234 SS-10B コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド 53023234 SS-10B コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド 53023234 SS-10B コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド 53023234

コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53023234 品番SS-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。

コンセント個数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 定格電流(A)6 電線長さ(m)10 質量(kg)2.5 用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色SS-10 ブラック塗装 使用場所屋外 特性防滴・防塵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53023234
2024-07-29
用途:
部屋でインテリアとして使える。
株式会社メタルワークス 様

コードを収納している時にも、デザインが良いので、部屋に置いてインテリアとして使っています。

対象商品:
53023234
2020-10-29
用途:
陶芸用の釉薬の撹拌時
製造業

コンパクトで軽くて
使いやすいです。
黒一色でお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする