ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53023338
品番
B-539-2
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
任意の位置で開閉が保持できます。
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)
用途
一般機器
仕上
ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)
18
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)】2.0±25%
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※取付穴加工は参考寸法のため、必ず現物で確認をお願いします。取付穴加工は必要に応じて面取りを行って下さい。