ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)開方向】1.8±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.1±20%
注文コード
53023365
品番
B-540-3
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
トルク
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
用途
一般機器
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)
51
仕上
ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)
27
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)開方向】1.8±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.1±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※抜差蝶番ではありません。羽根、軸は抜かないで下さい。蝶番を取り付ける際は、軸の向きを同一方向では取り付けないようにして下さい。