曜日別特売
242149 RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TNC プラグ AMPHENOL 53023445

RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TNC プラグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53023445品番242149
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする