ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ステー
KNPチェーン ビニールホース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53023706
品番
L-140V
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
材質
軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)
用途
ガスチャンバー、トランクルーム
長さ(mm)
L=1000
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
分野
設備・機械