ジョインテックス
ジョインテックスの コンテナー
ジョインテックスの 折りたたみコンテナ
オリタタミコンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53024004
品番
P75BS510TMBL-J
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×327
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×404×306
色
透明
フタの有無
別売(メーカー品番P75BS510F-J)
折りたたみ時高さ(mm)
77
最大積載段数
5
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.67
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
327
外寸法・奥行(mm)
439
有効内寸法・奥行(mm)
404
有効内寸法・高さ(mm)
306
有効内寸法・幅(mm)
600
注意
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。フタは別売りです。