ジョインテックス
ジョインテックスの コンテナー
ジョインテックスの 折りたたみコンテナ
オリタタミコンテナ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53024029
品番
L51510TMBL-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
493×335×305
色
透明
フタの有無
別売(メーカー品番L4050510F-J)
折りたたみ時高さ(mm)
86
最大積載段数
5
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.17
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
493
注意
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。フタは別売りです。