用途休憩スペースやロビーのカフェテーブルとして、また、エントランスや商談スペースでもご利用いただけます。色ウォルナットA本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700質量(kg)約12.5耐荷重(kg)天板:約30材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト幅(mm)600高さ(mm)700奥行(mm)600外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×600×700材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18天板形状丸