FUYAO
FUYAOの トラック整備・補修部品
FUYAOの トラック用フロントガラス
トラック用フロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(大型)ブルーボカシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
車種
スーパーグレート
注文コード
53024284
品番
ML232332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
車種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
寸法(mm)
【ガラス】2280×830
メーカー
三菱ふそう
年式
H29/5〜
車種
スーパーグレート
車輌型式
FU74HZ
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
ブルー
運転支援システム(カメラ)
有り
注意
※カメラ付きガラスとなりますので、車検・エーミング(カメラの再設定と動作確認)の可否につきましてはメーカーにて保証できかねるため、ご発注前に必ずカーディーラー等へ予めご確認ください。交換後は確認をされたカーディーラー等で必ずエーミングをおこなってください。
※ご注文時に「カメラ付きフロントガラス発注確認書」をご確認いただき担当者様のご署名をお願いさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません