AGCグループ
AGCグループの トラック整備・補修部品
AGCグループの トラック用フロントガラス
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(中型)グリーンボカシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
車種
ファイター 標準
車輌型式
FK61HK
注文コード
53024449
品番
MK617566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車種・車輌型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
ぼかし
グリーン
運転支援システム(カメラ)
無し
寸法(mm)
【ガラス】1911×857
施工内容
ゴム式
車種
ファイター 標準
車輌型式
FK61HK
年式
H4/7〜
メーカー
三菱ふそう
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません