デジタル粘度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様測定粘度範囲(cP/mPa・s):200〜80M、回転数(rpm):0.1〜200、速度切替段数:290、電源(V):AC90〜260 注文コード53027057 品番XDV2THATJ00U00
参考基準価格(税別)¥1,780,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1〜200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。

仕様測定粘度範囲(cP/mPa・s):200〜80M、回転数(rpm):0.1〜200、速度切替段数:290、電源(V):AC90〜260 セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9 トラスコ品番180-6798

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする