マジックインキマジックノック専用カートリッジ 細字用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード53028877 品番MHJKH-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的

インク色 インク油性インク 商品タイプ詰替用カートリッジ 線の太さ細字 線幅(mm)1〜1.5 適合本体MKHP アズワン品番65-0348-36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53028877
2024-07-16
用途:
油性で書き込みが必要な場所に使用
医療・福祉・介護関連業

これは便利ですね。ワンタッチで出てくるので、キャップの紛失がなくて助かりました。

対象商品:
53028877
2024-02-01
用途:
標本作成時

蓋を取らないで書けるのが便利で愛用しています。使い捨てじゃないのがいい。キャップ機能がいまいちなのか、時々ペン先が乾いてしまうのでもったいないです。

対象商品:
53028877
2024-02-02
用途:
事務所の筆記用具として使用
株式会社アップライト 様 (飲食業)

新しくマジックを購入するよりも安価で、エコな感じがして
良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする