ひょう量(kg)60/60.2
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量60kgの時10g/ひょう量60.2kgの時20g
質量(kg)約12
仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)
保護等級IP20、計量台部:IP65
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg