画像準備中

ネオフィード栄養カテーテル パープル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) アズワン品番65-3363-96 注文コード53029614 品番26015
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

【ISO80369-6対応品】
挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。
挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
【ISO80369-3対応品】

仕様サイズ:4Fr 全長40cm 色:パープル ※特定保健医療材料・栄養カテーテル(1)経鼻用1一般用2乳児用 イ 非 DEHP型・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスぽーさぶるカテーテル(1)経鼻用1一般用2乳幼児用 イ 非 DEHP型 アズワン品番65-3363-96 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保健医療材料・栄養カテーテル(1)経鼻用1一般用2乳児用 イ 非 DEHP型・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスぽーさぶるカテーテル(1)経鼻用1一般用2乳幼児用 イ 非 DEHP型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする