曜日別特売
DC702P ドアクローザー DC702シリーズ RYOBI(リョービ) 53030156

ドアクローザー DC702シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様本体取付寸法:136 コード番号:00971085注文コード53030156品番DC702P
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アームに702Pの刻印が必ずついているのが特長です。
1995年にアームの仕様変更が行われて以降、アームのみや本体のみの交換は出来ず、全て一式での交換となります。

仕様本体取付寸法:136 コード番号:00971085アズワン品番65-2765-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする