プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)2.2 注文コード53030469 品番IKH3-FCKLA21E-4-2.2KW 200V
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は出力など12種類から選べます 他の種類を見る

枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。

出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)200/200/220 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60 取付方式フランジ取付 ブレーキ有無 使用環境屋内 枠番100L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする