ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブNEO

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード53030636 品番OG-376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手袋表面は特殊なエンボス加工によりグリップ性を高めています。
油、薬品への耐久性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
車や自転車の整備、油を扱う作業、工業での作業、DIY、機械のメンテナンスに。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も摘める極薄手袋タイプです。
左右兼用、粉無しタイプです。
滑り止め機能、ダイヤ型エンボス。

ブラック サイズM 全長(cm)24 厚さ(mm)0.15(指先部) 中指長(cm)8 手の平幅(cm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53030636 OG-376 71237067 OG-376 ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト 1箱(50枚) 2,098 税込2,308 メーカー後継品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53030645
2021-06-16
用途:
厚くて丈夫、雑巾絞りも安心。だけどセンサーが・・・

雑巾絞りをしても爪で穴が開く心配はなく丈夫で快適。掃除用にはオーバークオリティかな?と思いつつ気持ちよくトイレ掃除をしていたら困ったことが起きました。水洗やら自動水栓のセンサーが反応しない!真っ黒で赤外線吸収しちゃうから?
割高だけどお掃除にもいいなって思ったんだけどなぁ。

本来の用途、機械いじりでは黒いことの弊害はなく、ベアリングのグリスアップなどでも破る心配は無さそうです。

対象商品:
53030636
2021-06-04
用途:
車のメンテナンス
サービス業

さすがオカモトです 品質問題無し
またリピすると思います

対象商品:
53030645
2020-05-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
建設業・工事業

100枚千円ぐらいのグローブより丈夫で油や水作業にも、強いです。

1人が参考にしています
対象商品:
53030645
2021-02-02
用途:
メンテナンス作業に使用押しています
サービス業

思っていたよりサイズが大きかった。品質的にはいいと思います

対象商品:
53030654
2020-08-30
用途:
車のメンテナンス

厚みが丁度良い。破れにくく、整備などでも使いやすい商品です。

対象商品:
53030645
2020-08-20
用途:
車のメンテナンス

滑り止め付きなのでとてもよく使えます。Lサイズにしたので外すときにもとても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする