防犯ブザー ハート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030689 品番GE073PN
5月30日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

表面がフラットだからデコレーションしやすくて大人気。誤作動防止スイッチ付きで、電車の中などでも安心です

用途リングチェーンを引っ張ると大音量が鳴り響きます(89db) 付属品テスト用コイン型リチウム電池1個(内蔵) 材質ABS 制御方式絶縁:ON/OFFスイッチ 本体質量(g)27 使用電源コイン型リチウム電池(CR2032又は同規格のもの)1個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×12×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする