抗菌タイマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53030829 品番 KT119B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

抗菌タイプだから菌の増殖を抑制してとっても清潔・機能はシンプルに大型液晶を採用・カウントdown、カウントUP、リピート機能あり・スタンド機能付きでマグネット内蔵だからスチール面への取付も可、ストラップ穴があり持ち運びにも対応

用途菌の増殖を抑制する抗菌タイマー 付属品取扱説明書 材質本体/ABS、マグネット/フェライト磁石 ブルー 質量(g)約60(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×64 使用電源単4乾電池×1本(付属) 表示形式デジタル 設定時間セット:最大99分59秒 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 アラーム警鳴時間(秒)30 動作温度範囲(℃)-10〜60 カウントダウン機能 カウントアップ機能○(最大99分59秒) リピート機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする