- 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031239 - 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031239 - 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031239 - 段付きビット メッキ付 モノタロウ 53031239

段付きビット メッキ付

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 53031239 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。

全長(mm)100 用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能片頭
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53031248
2025-05-18
用途:
細い隙間のネジ締め
その他業種

写真の通り、軸が普通より細いので、隙間に入って◯。ただ商品説明に細い部分の軸の径が書いてあるといいのだが。

2025-05-18
用途:
ビス回し

非常に使いやすくいつも使用していますが、ある程度使用すると先端が折れてしまいます。

対象商品:
53031239
2022-04-21
用途:
インパクトでの締め付け作業
木村建工 様 (建設業・工事業)

フィット感が良く、ビット先がぶれにくいので使いやすい

対象商品:
53031248
2021-12-20
用途:
ネジ締め
コスモソリューション 様 (サービス業)

段付きビットを数種類比べていますが、大体同じような感じで本品も普通に使えています。特に何もありません。

対象商品:
53031239
2021-08-04
用途:
プラスねじ回し作業全般に

インパクトレンチよりも電動ドライバでの使用が中心であり、これまで主にANEX製の段付きビットを使用していたが、試しにこれを買ってみたところ、同じ製品だと言うことがわかりました。これからはこちらを使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53031239
2021-06-22
用途:
ビス締め込み作業
サービス業

特段に優秀な点は無し
欠点も無い
消耗品であるから
ホームセンターの安物よりは耐久性は高い感じ
ビス溝の馴染みも悪くない
メッキでマグネット付で使用感は良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする