電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 注文コード53031407 品番EDK10W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします

幅(mm)1000 天板ホワイト/支柱ホワイト 本体質量(kg)約22 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×18 用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議 付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)約22 高さ(mm)約725〜1215 奥行(mm)600 耐荷重(kg)約80 天板耐荷重(kg)約80 機能【セットメモリー】天板高さ3つまで登録可【衝突防止】衝撃を感知し、約5cm昇降が戻り止まります 材質(天板)天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 昇降方式電動式 安全機能チャイルドロック 昇降範囲(mm)約725〜1215 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
注意
※必要工具/付属工具+プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする