幅(mm)1200
色天板木目/支柱ブラック
本体質量(kg)約24
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×18
用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議
付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
質量(kg)約24
高さ(mm)約725〜1215
奥行(mm)600
耐荷重(kg)約80
天板耐荷重(kg)約80
機能【セットメモリー】天板高さ3つまで登録可【衝突防止】衝撃を感知し、約5cm昇降が戻り止まります
材質(天板)天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
昇降方式電動式
安全機能チャイルドロック
昇降範囲(mm)約725〜1215
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600