曜日別特売
EDK14BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 53031434

EDK14BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 53031434
EDK14BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 53031434
EDK14BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 53031434
EDK14BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 53031434
EDK14BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 53031434

電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53031434品番EDK14BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします

用途
電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議
幅(mm)1400天板木目/支柱ブラック本体質量(kg)約26天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×600×18付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール質量(kg)約26高さ(mm)約725~1215奥行(mm)600耐荷重(kg)約80天板耐荷重(kg)約80機能【セットメモリー】天板高さ3つまで登録可【衝突防止】衝撃を感知し、約5cm昇降が戻り止まります材質(天板)天板:パーティクルボード、フレーム:スチール昇降方式電動式安全機能チャイルドロック昇降範囲(mm)約725~1215天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×600
注意
※必要工具/付属工具+プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする