ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53032615 品番KBMPCZ2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・軟水〜中硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)

仕様総ろ過水量(1個):150L 幅(mm)100 質量(kg)0.125 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 浄水能力15+1項目除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする