貝印
ピーラー&千切り器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
53034925
品番
DH8013
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
一台で皮むきと千切りができる便利なピーラーです。
便利なじゃがいもの芽取り付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)
約145×80×22
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
約32
材質(刃)
スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール