貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 栓抜き・缶切り・オープナー
貝印の 栓抜き・缶切り
密閉栓抜き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53034977
品番
DH8139
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。
フタ起こしもできます。
材質
栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)
寸法(mm)
約100×40×20
質量(g)
約51
口径(Φmm)
(適合)23〜27