aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットPC (MT8183 OctaCore/4GB/eMMC64GB/Android12/8型/SIMスロット:なし/解像度1280x800)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53035555 品番JA3-TBA0802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット

仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約330 電源AC電源アダプター AC100V〜 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約6時間 ディスプレイ8インチIPS液晶モニター 解像度(画面)800×1280px 使用環境温度:-10〜45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 12 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)64 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする