大人数向けUSBスピーカーフォン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53035634 品番TC-SPL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10〜15名程度の大人数での会議に最適です。
さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
Zoom、Teams、Skypeなどの主要なWeb会議ツールに対応。これらのツールを使って簡単にWeb会議を開催できます。

付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、取扱説明書 仕様集音範囲:推奨/3m以内、最大/5m(360°) 質量(g)約500 種類親機のみ 使用温度範囲(℃)0〜+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11〜14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×43(コネクター及び突起部含む) スピーカーフルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク単一指向性マイク×4 使用湿度範囲(%RH)20〜85(結露なきこと)
注意
※Android端末はI-O DATA製DS-ASTB1シリーズのみ対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53035634 TC-SPL2 53035650 TC-SPLF2 専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 35,880 税込39,468 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする