専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53035650 品番TC-SPLF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。
スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10〜15名程度の大人数での会議に最適です。
拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。
親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。
さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。

付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類拡張マイクセット 使用温度範囲(℃)0〜+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11〜14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー親機:フルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH)20〜85(結露なきこと)
注意
※Android端末はI-O DATA製DS-ASTB1シリーズのみ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする