白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。
周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
Φ40mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載しており、ゲーミングミキサーなどにも接続可能です。
給電用のUSB-A端子を接続することで、ハウジング全体が光ります。
有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。
肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。