MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
リングが磁力で着脱可能であるため、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
最薄部約2.4mmの薄型設計により、持ちやすく手に馴染みます。
設計値
リング部分がスタンドになり、動画視聴などを快適に楽しむことができます。
フラットな設計なので平置きしてもガタつきません。
リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げないでください。
マグネットで装着する仕様のため、機器本体が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。