【2〜3人掛けサイズのホットマット】
座面からやさしく温めるので、ソファもひんやり寒い日にとてもおすすめです。
床に広げてホットマットとしてもお使いいただけます。
【綿入りだから座り心地快適】
ヒーター線が気にならないしっかりした生地感で、こすれても傷みにくい仕様です。
背もたれにも敷いて使えるので、腰までやさしく温めます。
【裏面に滑り止め】
裏にポツポツ滑り止め加工で、ソファからズレ落ちにくい。
【キルト加工&起毛生地】
しっかり厚みがあって、もちふわのさわりごこち
【室温センサーで心地よい温度に】
室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。
※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。
※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。
【洗濯機で洗える】
毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。
※必ずコントローラーを外してください。
※毛布モードに設定してください。
※ドラム式洗濯機は使用しないでください。
【清潔に保つダニ退治機能つき】
布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。